Wiederaufladbare USB-Kopflampe

Lieferant: Portwest
PA71BKR
PRTWPA71BKREA 22.2 CHF
PRTWPA71BKR
Wiederaufladbare USB-Kopflampe
Beleuchtung Taschenlampen
Superhelle COB-Stirnlampe mit 180° breitem Lichtkegel erzeugt helles, gleichmäßiges Licht. Ideal zum Lesen bei Nacht, für Reparaturen im Auto oder andere Beleuchtungsaufgaben im Nahbereich.

  • Helligkeit: 100 Lumen
  • Laufzeit: 1 h (hoch), 5 h (niedrig)
  • Ladezeit: 4 h
  • Funktionen: hoch-niedrig-rot-roter Blitz
  • Leuchtweite: 50m
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Kopfleuchte mit Neigungssteuerung, zielt mit dem Licht dorthin, wo es am meisten benötigt wird. Ideal, um die Hände für die Arbeit frei zu haben.

Lieferumfang: Mikro USB Ladekabel inklusive.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR