Mikroküvetten für Absorptionsmessungen, Hellma Analytics

Lieferant: HELLMA
104002B-10-20 105-10-40 104002-10-20 104002-10-40 108002-10-40 104002B-10-40 115-10-40 115B-10-40 108002B-10-40 115-10-K-40 104-002-10-K-4 105-10-K-40 108002B-10-K-4
634-9214EA 233 CHF
634-9214 634-9236 634-9079 634-9080 634-9240 634-9081 634-9242 634-9241 634-1060 634-0858 HELL104-002-10-K-4 HELL105-10-K-40 HELL108002B-10-K-4
Mikroküvetten für Absorptionsmessungen, Hellma Analytics
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten

Hellma® High Precision Mikroküvette aus optischem Spezialglas für Absorptionsmessungen im Vis-Bereich, 10 mm Schichtdicke, mit Deckel



  • Zellen aus optischem Spezialglas

  • Wellenlängenbereich von 200 bis 2500 nm
  • Schichtdicke: 10 mm
  • PTFE-Deckel oder Stopfen
  • Volumen: 300 bis 700 µl


Hellma® Präzisions-Küvetten werden zu 100% in Deutschland gefertigt und sind für alle gängigen Spektralphotometer geeignet. Höchste Präzision: Hellma® Präzisions-Küvetten zeichnen sich durch höchste Präzision bei Schichtdickengenauigkeit und Parallelität aus. Dies

More Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR