Avantor® ACE® Excel® C8, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 3 µm

Lieferant: Avantor
EXL-112-0502UEA 831 CHF
EXL-112-0502U EXL-112-0503U EXL-112-0546U EXL-112-7503U EXL-112-7546U EXL-112-1002U EXL-112-1003U EXL-112-1046U EXL-112-1203U EXL-112-1246U EXL-112-1502U EXL-112-1503U EXL-112-1546U EXL-112-2546U
Avantor® ACE® Excel® C8, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 3 µm
Chromatographiesäulen
Diese ultra-inerten Avantor® ACE® Excel® C8 Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.

  • Ultra hochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2 bis 5 µm) und komplementären Phasen
  • Kann als allgemeine Ausgangspunktsäule verwendet werden
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei
More Product Information
Order Now

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable
Kohlenstoffbelastung 9%
Endcapped Ja
Max. Druck 1000 bar
pH-Bereich 2 - 8
Surface area 300 m²/g
USP-Code L7

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR