Mehrgas-Detektor, GasAlertMax XT II

Lieferant: BW TECHNOLOGIES
XT-0W0M-Y-EU XT-X000-Y-EU XT-XW00-Y-EU XT-XW0M-Y-EU XT-XWHM-Y-EU XT-0W00-Y-EU XT-X00M-Y-EU XT-0W00-Y-UK XT-0W0M-Y-UK XT-X000-Y-UK XT-X00M-Y-UK XT-XW00-Y-UK XT-XW0M-Y-UK XT-XWHM-Y-UK
BWTEXT-0W0M-Y-EUEA 1500 CHF
BWTEXT-0W0M-Y-EU BWTEXT-X000-Y-EU BWTEXT-XW00-Y-EU BWTEXT-XW0M-Y-EU 151-0239 BWTEXT-0W00-Y-EU BWTEXT-X00M-Y-EU BWTEXT-0W00-Y-UK BWTEXT-0W0M-Y-UK BWTEXT-X000-Y-UK BWTEXT-X00M-Y-UK BWTEXT-XW00-Y-UK BWTEXT-XW0M-Y-UK BWTEXT-XWHM-Y-UK
Mehrgas-Detektor, GasAlertMax XT II
Gas-Spürsysteme
Der GasAlertMax XT II ermöglicht die zuverlässige Überwachung von bis zu 4 Gasgefahren und kombiniert die einfache Ein-Tasten-Bedienung vor Ort mit einer integrierten Gasprobenahmepumpe.

  • Compatible with BW MicroDock II automatic test and calibration station
  • Powered by a rechargeable battery pack
  • GasAlert Max XT II comes with standard event logging and datalogging (accessory connectivity kit required)

Tamper-proof, user-adjustable options enable the instrument to be customised to suit your application.

Lieferumfang: Lieferung des Detektors komplettMore Product Information
Order Now

TECHNISCHE DATEN

Modell GasAlert Max XTII GasAlert Max XT II
Environmentally Preferable
Bereich Brennbare Gase: 0 - 100% UEG; H₂S: 0 - 200 ppm; CO: 0 - 1000 ppm; O₂ 0 - 30,0%
Alarm Visual, vibrating, audible (95 dB) Visual, vibrating, audible (95 dB)
Batterielebensdauer 10 hours at −20 °C, 13 hours at 0 °C 10 hours at −20 °C, 13 hours at 0 °C
B×T×H 7.0×5.2×13.1 cm 7.0×5.2×13.1 cm
Gewicht 316 g 316 g

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR