Zellkulturflaschen, Corning®

Lieferant: Corning
430372 430639 430720 430824 430825 431079 431080 431081 431082 431085 431306 430168 430823 3292 3290 3289 3291 3293 431328 3814 431463 431465 431466 430641U 430720U 430725U 431464U
734-1706EA 778 CHF
734-1706 734-1712 734-1715 734-1718 734-1719 734-1722 734-1723 734-1724 734-1725 734-1726 734-1733 734-1700 734-1717 734-0093 734-0091 734-0090 734-0092 734-0094 734-1214 734-4139 734-2272 734-2274 734-2275 734-2705 734-2706 734-2707 734-2708
Zellkulturflaschen, Corning®
Kolben Zellkulturkolben
Aus optisch klarem, reinem Polystyrol hergestellt.

  • Zur einfachen Rückverfolgbarkeit mit Chargennummer bedruckt
  • Auf 100%-ige Integrität getestet
  • Gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
  • Modelle mit schrägem Hals haben einen Rand, um ein Umkippen zu verhindern

Unbehandelt: Die Kolben wurden zur Verwendung in Anwendungen entwickelt, bei denen eine Zellanhaftung unerwünscht ist.

TC-behandelt: Für optimale Zellhaftung und optimales Zellwachstum.

Oberfläche mit ultraniedriger Adhäsion: Verfügt über ein kovalent gebundene Hydrogelschicht, dieMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR