PCR-Röhrchen, 0,2 ml, mit flacher gewölbte Kappe, ABgene®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
AB-0337 AB-0620 AB-0620/G AB-0620/P AB-0620/Y AB-0621 AB-0622 AB-0620/R AB-0620/B
732-4803EA 114 CHF
732-4803 732-4836 211-2262 732-0071 732-0072 732-0073 732-0074 211-2260 732-0070
PCR-Röhrchen, 0,2 ml, mit flacher gewölbte Kappe, ABgene®
Röhrchen PCR-Gefäße
PP.

  • Maximaler Inhalt bei geschlossenem Gefäß: 0,25 ml
  • Schnappverschluss
  • Mit flachem oder gewölbtem Deckel erhältlich
  • Zertifiziert frei von DNase, RNase und humaner DNA

Geeignet für 0,2 ml Thermocycler-Blöcke.
Order Now

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR