ESD-sichere Reinigungsstäbchen, CleanFoam®

Lieferant: Texwipe
TX757E
710-0579EA 177 CHF
710-0579
ESD-sichere Reinigungsstäbchen, CleanFoam®
Tupfer Reinigungstupfer
Der gewaschene CleanFoam® Kopf, der aus offenporigem Polyurethan-Schaumstoff hergestellt ist, bietet ausgezeichnete Polsterung und hervorragendes Saugvermögen an einem flexiblen integrierten Stiel für die Reinigung sehr kleiner Bereiche.

  • Mit Lösungsmitteln gereinigt, um eine sehr geringe Freisetzung nicht flüchtiger Rückstände und von Partikeln zu gewährleisten
  • Stat-Rite®-Stiel ohne kontaminierende Zusatzstoffe sorgt für die sichere Ableitung elektrischer Ladungen
  • Mit Aufdruck „ESD-sicher“ am Stiel gekennzeichnet

Verpackung: Beutel-in-Beutel.

Order Now

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable
Kopflänge 10 mm
Kopfbreite 4 mm
Stiellänge 80 mm
Griffbreite 3 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR