VWR® DO-220/DO-220 M, Gelöstsauerstoff-Messgeräte, tragbar, mit optischem Sensor

Lieferant: VWR Collection
664-0168EA 596 CHF
664-0168 664-0169 664-0170 664-0225 664-0226 664-0227
VWR® DO-220/DO-220 M, Gelöstsauerstoff-Messgeräte, tragbar, mit optischem Sensor
Elektrochemische Messgeräte Sauerstoff-Messgeräte
Diese kompakten, tragbaren Messgeräte messen gelösten Sauerstoff und Temperatur mit einem intelligenten optischen Sensor. Die Werte werden im modifizierten digitalen RS485-Format vom und zum Sensor übertragen. Ideal für Messungen vor Ort.

  • Wasserdichtes Gehäuse nach IP 67, segmentiertes LCD zeigt gleichzeitig die Werte für DO und Temperatur an
  • Aufrufbarer Speicher für 50 oder 250 Datensätze
  • Koeffizienten der Sensorkappe müssen vom Endbenutzer manuell in das Gerät eingegeben werden; Sensorkappenwechsel nach 12 - 16 Monaten
  • 100 
More Product Information
Order Now

TECHNISCHE DATEN

Modell DO 220 DO 220 M
Environmentally Preferable
DO Genauigkeit ±1,5% of the reading or ±1,5 % (air saturation), whichever is greater
±1,5% of the reading or ±0,15 ppm, whichever is greater
±1,5% of the reading or ±1,5 % (air saturation), whichever is greater
±1,5% of the reading or ±0,15 ppm, whichever is greater
DO Konzentration 0 - 20 mg/L 0 - 20 mg/L
Sauerstoff - Auflösung 0,1%; 0,01 mg/L 0,1%; 0,01 mg/L
Sauerstoff - Sättigung 0 - 200 % 0 - 200 %
Sauerstoff – Luftdruckbereich 375 - 825 mmHg 375 - 825 mmHg
DO Kalibrierung Saturated air; 1 or 2 points with a zero % value Saturated air; 1 or 2 points with a zero % value
Temperaturbereich 0...50 °C 0...50 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C 0,1 °C
Temperaturgenauigkeit ±0,3 °C ±0,3 °C
Display Segmented LCD Segmented LCD
Ausgänge - Micro USB
Stromversorgung One 9 V battery One 9 V battery
Konformität IP 67 IP 67
Kapazität Datenprotokollierung 50 data sets 250 data sets
B×T×H 78×37×184 mm 78×37×184 mm
Gewicht 0,272 kg 0,272 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR