Mikropipetten, minicaps®, nach Delbrück

Lieferant: HIRSCHMANN
9000250
612-2453EA 195 CHF
612-2453
Mikropipetten, minicaps®, nach Delbrück
Pipetten Mikrokapillaren
DURAN®-Glas, Natrium-heparinisiert, für den Einmalgebrauch.

  • Konformität zertifiziert
  • Ende zu Ende: enthält das angegebene Volumen, wenn von einem Ende zum anderen gefüllt
  • Sichere Verpackung zum Schutz beim Transport

DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC

Richtigkeit: 0,5%

Reproduzierbarkeit: 1%

Zertifizierungen: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC

Verpackung: 100 Mikropipetten sind in einem Glasfläschchen mit farblich codiertem Spenderverschluss verpackt, 10 dieser Fläschchen sind in einem stabilen Karton verpackt.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR