VWR®, Thermoschüttler, Cooling Thermal Shake Touch

Lieferant: VWR Collection
460-0196EA 3440 CHF
460-0196 460-0197 460-0198 460-0199 460-0200 460-0201
VWR®, Thermoschüttler, Cooling Thermal Shake Touch
Blockthermostate Heiz-/Kühl-Blockthermostate, schüttelnd
Der Cooling Thermal Shake Touch wurde für Anwendungen konzipiert, die konsistente und präzise Ergebnisse erfordern. Das flache Gerät besitzt Heiz-, Kühl- und Schüttelfunktionen und kann mit austauschbaren Blöcken für eine große Vielzahl von Röhrchen und Mikrotiterplatten verwendet werden. Der LCD-Touchscreen ermöglicht eine schnellere Einstellung von Temperatur, Drehzahl und Zeit, die gleichzeitig angezeigt werden können. Auf dem Bildschirm können Hilfethemen mit Bedienhinweisen angezeigt werden. Der Touchscreen kann mit laborüblichen Gummihandschuhen bedient werden.

Order Now

TECHNISCHE DATEN

Modell Cooling Thermal Shake Touch
Temperierbereich Von 13 °C unter der Umgebungstemperatur bis 100 °C
Environmentally Preferable
Temperaturgenauigkeit ±0,5 °C (20...45 °C)
±2 °C (<20 / > 45 °C)
Drehzahlbereich 300 - 3000 min⁻¹
Drehzahlgenauigkeit ±2 %
Kühlrate Above ambient: 2 - 3 °C/min
Below ambient: 0,5 - 1,0 °C/min
Aufheizgeschwindigkeit 5 °C/min
Gewicht 4,4 kg
B×T×H 248×260×132 mm
Orbit 3 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR