VWR®, Petrischalen, PS

Lieferant: VWR Collection
391-1501EA 190 CHF
391-1501 391-0457 391-0467 391-0468 391-0469 391-0492 391-0556 391-0559 391-0560 391-0561 391-0562 391-0565 391-0582 391-0604 391-0605 391-0606 391-0608 391-0603 391-0602 391-0609 391-0599 391-0600 391-0601 391-0607 391-0598 391-0616 391-0617 391-0618 391-0619 390-1373 390-1374 390-1375 390-1376 390-1377 391-0635 391-0682
VWR®, Petrischalen, PS
Zellkulturschalen Petrischalen
PS. Diese Schalen für mikrobiologische Anwendungen werden unter strengen aseptischen Bedingungen hergestellt und verpackt (ISO 6).

  • Standfestes Stapeln
  • Vollkommen flach und formstabil bis 55 °C
  • Hervorragende optische Qualität: Vollkommen transparent
  • Geeignet für Plattenautomaten
  • In einem Durchmesser von 55, 65, 90 oder 140 mm erhältlich

Sterile Schalen sind auf der Verpackung mit Sterilitätsnachweis sowie Chargennummer versehen. Reinraum-Verpackung mit doppeltem Außenbeutel verfügbar.

Certificates on request.

Zertifizierungen: Zertifikate auf Anfrage erhältlich.
Order Now

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR