VWR® Stand with Holder for Funnels

Lieferant: VWR Collection
241-0045EA 366 CHF
241-0045
VWR® Stand with Holder for Funnels
Stative
Gusseiserner Stativfuß mit PU-Beschichtung (450×200 mm) mit Stativstab (500×12 mm), Muffe und Halterung für vier Trichter.

  • Halterung höhenverstellbar
  • Maße der Halterung: 400×80 mm
  • Durchmesser der Löcher beträgt 40 mm

Passend für Trichter mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR