Ballonflaschen mit Sanitärflanschen, Nalgene®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2630-0020 2630-0050 2630-0010
216-1756EA 1070 CHF
216-1756 216-1757 216-0304
Ballonflaschen mit Sanitärflanschen, Nalgene®
Flaschen Ballons
PP, durchscheinend.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +135 °C, autoklavierbar
  • Leichte und einfache Reinigung, da ohne Schraubgewinde

Mit verschweißten 3" Tri-Clover Flanschen für aseptischen Flüssigkeitstransfer und/oder Probenahme.

Bestellinformation: Die Verschlussklemmen (734-2466) und Dichtungen (734-2469), die beide notwendig sind, müssen separat bestellt werden.
Order Now

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung
Umweltzertifizierung NAR Certificate of Retirement

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR