Elektrische/pneumatische Sperre, groß

Lieferant: Brady
800126
118-0536EA 107 CHF
118-0536
Elektrische/pneumatische Sperre, groß
Sicherheitsverriegelungen
Diese Pneumatik-Sperre eignet sich für zahlreiche elektrische Stecker mit einem Durchmesser bis 89 mm und einer Länge bis 127 mm sowie für Luftschlauch-Verbindungsstecker.

  • Aus PS
  • Die Löcher sind für verengte pneumatische Stecker vorgesehen, die häufig an Druckluftschläuchen zu finden sind
  • Geeignet für 110 V-, 220 V-NS- und 550 V-Steckerverbindungen
  • Für vier Vorhängeschlösser

Max. Bügeldurchmesser: 7,00 mm
Min. Bügelweite: 20,00 mm

Plug diameter: 89,00 mm
Plug length: 127,00 mm
Order Now

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR