Reinraum-Wischtücher, Durx® 670

Lieferant: BERKSHIRE
DR670090920 DR670.2309.20 DR670181810 DR670.0707.12 DR670121220 DR670040410 DR670.0812.20 DR670.06D.20 DR670.404010.4
115-0343EA 277 CHF
115-0343 115-0344 BERKDR670181810 BERKDR670.0707.12 BERKDR670121220 115-1784 141-0109 BERKDR670.06D.20 BERKDR670.404010.4
Reinraum-Wischtücher, Durx® 670
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
These non woven hydroentangled cellulose polyester blend wipes are ideal for general cleaning and spillages.

  • Low particles, low fibres and no secondary binders
  • Smooth, highly absorbent and durable
  • Work well with isopropanol and other solvents
  • High wet strength
  • Steam autoclavable

Sie sind für den Einsatz in Fertigungseinrichtungen konzipiert, die empfindlich gegen Mikropartikel-Kontamination, nicht flüchtige Rückstände und Ionen sind.

Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M 3.5 geeignet.

Farbe: Weiß

Order Now

TECHNISCHE DATEN

Modell Durx® 670 Durx® 670
Environmentally Preferable
Grundgewicht 67,6 g/m² 67,6 g/m²
Absorptionsvermögen 291 ml/m² 291 ml/m²
Absorptionsrate 2 s 2 s
Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser 0,030 g/m² 0,030 g/m²
Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol 0,0034 g/m² 0,0034 g/m²
Fasern (>100 µm) 160/cm² 160/cm²
Partikelabgabe (>=0,5 µm) - biaxial shake 10 10 × 10³/cm²
Stärke 243 µm 243 µm
Ionen - Calcium 12 ppm 12 ppm
Ionen - Chlorid 39 ppm 39 ppm
Ionen - Magnesium 4,7 ppm 4,7 ppm
Ionen - Kalium 4,1 ppm 4,1 ppm
Ionen - Natrium 49 ppm 49 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR