Puffer, konzentrierte Lösungen, Titrisol®, Supelco®

Lieferant: Merck

1.09879.0001 1.09880.0001 1.09881.0001 1.09882.0001 1.09883.0001 1.09884.0001 1.09885.0001 1.09886.0001 1.09887.0001 1.09888.0001 1.09889.0001 1.09890.0001 1.09892.0001 1.09893.0001 1.09883.0050 1.09884.0050 1.09887.0050 1.09889.0050
1.09879.0001EA 60.1 CHF
1.09879.0001 1.09880.0001 1.09881.0001 1.09882.0001 1.09883.0001 1.09884.0001 1.09885.0001 1.09886.0001 1.09887.0001 1.09888.0001 1.09889.0001 1.09890.0001 1.09892.0001 1.09893.0001 1.09883.0050 1.09884.0050 1.09887.0050 1.09889.0050
Puffer, konzentrierte Lösungen, Titrisol®, Supelco®
Puffer pH-Puffer

Titrisol® Pufferkonzentrat für 500 ml Pufferlösung [20 °C]
.


  • Rückführbar auf sekundäres Referenzmaterial (SRM) von NIST und PTB
  • Pufferkonzentrat für die Zubereitung von 500 ml Pufferlösung
  • Genauigkeit: ≤0,05 pH-Einheiten bei 20 °C


* Pufferlösung nach WEISE 1000 ml

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR